LINEA LIGHT (ILED) - ILD9332 Sospensione | 220-240 V | 168 topLED 27 W DC - 31 W AC - 9332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472543
Codice prodotto
ILD9332
Cod. produttore
9332
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4136 lm, conun'efficienza nominale di 153.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.955 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezzadi 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


