AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92249W12 MAXI TUBE 8+AL.1164 CRI80 IN-OUT SO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92249W12 MAXI TUBE 8+AL.1164 CRI80 IN-OUT SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913335220

Codice prodotto

ILD92249W12

Cod. produttore

92249W12

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 84 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2318 lm, conun'efficienza nominale di 115.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivoe di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.