AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92232W85 IRIS67 4 1L 6W D.41 S/AL.G.GOFFR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92232W85 IRIS67 4 1L 6W D.41 S/AL.G.GOFFR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806090915

Codice prodotto

ILD92232W85

Cod. produttore

92232W85

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 155.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione eIP66; il peso complessivo e di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.