AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92066N60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro di incasso - 29 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913165872

Codice prodotto

ILD92066N60

Cod. produttore

92066N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro di incasso:

29 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione