AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9160 POLO PLAF. ON/OFF 31W D660

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9160 POLO PLAF. ON/OFF 31W D660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472406

Codice prodotto

ILD9160

Cod. produttore

9160

Produttore

LIA

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3568lm, con un'efficienza nominale di 132.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.6 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.