AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91341N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 BIANC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806000754

Codice prodotto

ILD91341N70

Cod. produttore

91341N70

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

114 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

20 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 70°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 114 lm, conun'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.017 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84335.