AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90915 TRAIL2 ALIM.CHASSIS B.CO 3P 2270

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 64 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534976009

Codice prodotto

ILD90915

Cod. produttore

90915

Produttore

LIA

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

64 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

74 mm

Materiale:

Altri

Flessibile:

no

Diametro esterno:

2270 mm

Sistemi 90915. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.