AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90556M30 QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90556M30 QUANTUM 51 2W 1L CRI80 TONDO BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806047582

Codice prodotto

ILD90556M30

Cod. produttore

90556M30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1108 lm, con un'efficienza nominale di 110.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.187 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.