LINEA LIGHT (ILED) - ILD87989W70 QUARA65-Q QUADRO 1LED 2W CORTEN - 87989W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 233 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806390886
Codice prodotto
ILD87989W70
Cod. produttore
87989W70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
233 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
70 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.129 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



