LINEA LIGHT (ILED) - ILD86460M70 QUARA65-F 18 1LED 1W BIANCO - 86460M70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913140893
Codice prodotto
ILD86460M70
Cod. produttore
86460M70
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 136 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.17 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


