AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84561N85 CLIVO 15 1LED 2W BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84561N85 CLIVO 15 1LED 2W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913542826

Codice prodotto

ILD84561N85

Cod. produttore

84561N85

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 166.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.