AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84206W10 GIOTTO-R 24 1L 6W CRI80 NG - 84206W10

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84206W10 GIOTTO-R 24 1L 6W CRI80 NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913492947

Codice prodotto

ILD84206W10

Cod. produttore

84206W10

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco + nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in pom-c. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.12 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 40 x 40 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.