LINEA LIGHT (ILED) - ILD84194Q20 MK68-RP 8 3LED 6W DC INOX 5M RGBW - 84194Q20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913491940
Codice prodotto
ILD84194Q20
Cod. produttore
84194Q20
Produttore
LIA
Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l,presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.32 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


