LINEA LIGHT (ILED) - ILD8366 Lampada da terra | 220-240 V | 36 topLED 20 W DC - 25 W AC - 8366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2760 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1887 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959903
Codice prodotto
ILD8366
Cod. produttore
8366
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2760 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1887 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I