AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83604M07 ENVELOPE-R 1 1L 1W CORTEN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83604M07 ENVELOPE-R 1 1L 1W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913480111

Codice prodotto

ILD83604M07

Cod. produttore

83604M07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 136 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.04 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.