AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8329 TARA Q PLAF.D400X400 31W NERO RAGG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8329 TARA Q PLAF.D400X400 31W NERO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913856008

Codice prodotto

ILD8329

Cod. produttore

8329

Produttore

LIA

Lampada a parete, lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 2 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1022 lm, con un'efficienza nominale di 146.0 lm/W.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.948 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazionedi interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.