AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82764N15 VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82764N15 VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913402373

Codice prodotto

ILD82764N15

Cod. produttore

82764N15

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 935lm, con un'efficienza nominale di 155.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodottoin vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.77 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.