LINEA LIGHT (ILED) - ILD82745W07 STEP 3 1LED 1,5WAC C/AL.CRI80 CROMO - 82745W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8033913479221
Codice prodotto
ILD82745W07
Cod. produttore
82745W07
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Cromo
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.027 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro rettangolare con misura 40 x 45 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


