AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8236N BOX PLAF T(XS)LED 7W B.CO RAG.4000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8236N BOX PLAF T(XS)LED 7W B.CO RAG.4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534957060

Codice prodotto

ILD8236N

Cod. produttore

8236N

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 78 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 8775 lm, con un'efficienza nominale di 146.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 11.32 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 66 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 655 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.