AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82362W30 POUND-BS 3 29W AC D.65 ON/OFF NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82362W30 POUND-BS 3 29W AC D.65 ON/OFF NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913497669

Codice prodotto

ILD82362W30

Cod. produttore

82362W30

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1086 lm,con un'efficienza nominale di 120.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore nero Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.700 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11 W. Il cavo per l'alimentazionee incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.