AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81949V25 PROLAMP 2.0 22 8L 58W+RGBW R9005 N - 81949V25

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81949V25 PROLAMP 2.0 22 8L 58W+RGBW R9005 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913140664

Codice prodotto

ILD81949V25

Cod. produttore

81949V25

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptic, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 59 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.