LINEA LIGHT (ILED) - ILD81667C60 OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BG - 81667C60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913359493
Codice prodotto
ILD81667C60
Cod. produttore
81667C60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di5059 lm, con un'efficienza nominale di 144.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; la montatura e prodotta in alluminio pressofuso en ab - 46100, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.1 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 35 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 162 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


