AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81424 INK SCATOLA DI DERIVAZIONE NERA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 119 mm

  • Larghezza - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033287

Codice prodotto

ILD81424

Cod. produttore

81424

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

119 mm

Larghezza:

83 mm

Altezza:

20 mm

Scatola di derivazione nera.