AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81423 INK FISSAG.PAR. SNOD. NERO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 165 mm

  • Larghezza - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033270

Codice prodotto

ILD81423

Cod. produttore

81423

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

76 mm

Altezza:

76 mm

Fissaggio a parete snodabile nero.