LINEA LIGHT (ILED) - ILD81212M00 ORMA-IL 46 1LED 1,5W 24V INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913095834
Codice prodotto
ILD81212M00
Cod. produttore
81212M00
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 145 lm, con un'efficienza nominale di 96.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro temprato, con una lavorazione di verniciatura anti scivolo. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezzadi 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.