AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81086 STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO GRI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913027224

Codice prodotto

ILD81086

Cod. produttore

81086

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

24 mm

Altezza:

14 mm

Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto. Colore Grigio.