AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80582N30 ORMA-I 1 1LED 4W 350MA INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80582N30 ORMA-I 1 1LED 4W 350MA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913065318

Codice prodotto

ILD80582N30

Cod. produttore

80582N30

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.31 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.