AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77611W60 SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.R6031

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77611W60 SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.R6031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306248658

Codice prodotto

ILD77611W60

Cod. produttore

77611W60

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro.Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.08 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.