AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77441N60 CUBIT 58 2L BI-EM 31WAC ON/OFF CT - 77441N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77441N60 CUBIT 58 2L BI-EM 31WAC ON/OFF CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913911110

Codice prodotto

ILD77441N60

Cod. produttore

77441N60

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric + Ultra Spot, e composta da 4 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente e di 1730 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.