LINEA LIGHT (ILED) - ILD77395M70 QUARA-RO 3 1LED 0,7W DC S/ALIM.BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913908035
Codice prodotto
ILD77395M70
Cod. produttore
77395M70
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 94 lm, con un'efficienza nominale di 134.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio adc12, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.08 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 20 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.