LINEA LIGHT (ILED) - ILD77076W60 OPTUS-W2 6 2X16WAC CRI92 BAL.S/A BG - 77076W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913846382
Codice prodotto
ILD77076W60
Cod. produttore
77076W60
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 5144 lm, conun'efficienza nominale di 171.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.8kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 30 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


