LINEA LIGHT (ILED) - ILD76892W00 Paletti e teste palo | 1 arrayLED 10 W AC 200-264 V AC - 76892W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913858484
Codice prodotto
ILD76892W00
Cod. produttore
76892W00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 0 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1150 lm, con un'efficienza nominale di 115.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.35 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


