LINEA LIGHT (ILED) - ILD76422W60 NODE FAR 10W 60 3000K B.CO - 76422W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306012099
Codice prodotto
ILD76422W60
Cod. produttore
76422W60
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 988 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 gloss goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.912 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


