AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76296W12 CUBIT 41 1L MONO 17WAC 220V BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76296W12 CUBIT 41 1L MONO 17WAC 220V BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913880980

Codice prodotto

ILD76296W12

Cod. produttore

76296W12

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 865 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore eprodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.