AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76037W30 SUELO316_RJ D.64 3WDC S/AL CL3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76037W30 SUELO316_RJ D.64 3WDC S/AL CL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913516872

Codice prodotto

ILD76037W30

Cod. produttore

76037W30

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1267 lm, con un'efficienza nominale di 110.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.