AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7402 ZIG ZAG PLAF.E27 2X46W NERO R9005 - 7402

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534767850

Codice prodotto

ILD7402

Cod. produttore

7402

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

422 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

350 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

98 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Lampada da parete/soffitto con montatura in metallo verniciato e diffusore in vetro sabbiato. Diffusore: vetro sabbiato. Base: metallo verniciato bianco lucido. Cornice: metallo verniciato nero RAL9005. Lampada: Halogen ECO QA60 2X46W/ Fluorescent TC-TSE 2X20W.