LINEA LIGHT (ILED) - ILD65208 DIF.PC OP.ROT.5MT XROLLIP70 69X4,6 - 65208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8020806005780
Codice prodotto
ILD65208
Cod. produttore
65208
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
5000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


