AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65145 TOUR BOX CENTRALE 90W DALI NIKEL - 65145

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65145 TOUR BOX CENTRALE 90W DALI NIKEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 75...75 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534964310

Codice prodotto

ILD65145

Cod. produttore

65145

Produttore

LIA

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

300 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

47 mm

Tour rosone 75W. Colore nichel.DALI