AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64790N07 PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534946743

Codice prodotto

ILD64790N07

Cod. produttore

64790N07

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

750 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1294 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

90 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

250...250 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1294 lm, con un'efficienza nominale di 143.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore corten, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.930 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W.