AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61115W00 PILOS LED 6W B.C. D130X576 G2

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 576 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534770621

Codice prodotto

ILD61115W00

Cod. produttore

61115W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

576 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

728 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Diametro:

130 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

120...120 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 52 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 728 lm, con un'efficienza nominale di 121.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 3.625 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.