AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD60811N00 GYPSUM SEGNAPASSO.D.135 LED 1W B.N.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD60811N00 GYPSUM SEGNAPASSO.D.135 LED 1W B.N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534953406

Codice prodotto

ILD60811N00

Cod. produttore

60811N00

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 116 lm, con un'efficienza nominale di 116.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.625 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essereordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 147 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.