LINCE ITALIA SPA - LIN4133 CARTA RFID 85X54MM 125 KHZ - 4133
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449079507844
Codice prodotto
LIN4133
Cod. produttore
4133
Produttore
LIN
Lettore RFID tipo “carta di credito” in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD. Utilizzabile sugli inseritori via filo della serie CONTACTLESS. Il codice univoco della carta viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.