AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4132 - INSERITORE CONTACTLESS MASTER - 4132

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4132 - INSERITORE CONTACTLESS MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079790567

Codice prodotto

LIN4132

Cod. produttore

4132

Produttore

LIN

L'inseritore contact-less permette di inserire e disinserire i programmi delle centrali serie EUROPLUS e TOSCA senza la necessità di premere pulsanti per la selezione dei programmi. Permette la lettura sia delle chiavi in policarbonato 4008TKC, sia dei inuovi tag RFID personalizzati Lince. L'inseritore è disponibile in quattro versioni: art. 4132CONTACTLESS/M (marrone) e 4137CONTACTLESS-B/M (bianco) che permettono l'inserimento/disinserimento in base alla programmazione delle chiavi (funzione 'inseritore master'), l'art. 4131CONTACTLESS (marrone) e 4136CONTACTLESS-B (bianco) permettono inoltre all'inseritore di essere parzializzato assegnandogli i programmi che possono essere inseriti/disinseriti (funzione 'inseritore slave). Gli inseritori, per poter essere correttamente installati nelle posizioni delle scatole 503, necessitano di un adattatore per keystone RJ45 (non fornito) a seconda del tipo di serie civile utilizzata.