AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN409 CT MR SONDA AL MERCURIO PER VE TRI - 409

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN409 CT MR SONDA AL MERCURIO PER VE TRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore acustico di rottura vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022504202

Codice prodotto

LIN409

Cod. produttore

409

Produttore

LIN

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore acustico di rottura vetro

Sonda al mercurio per la rilevazione della rottura di vetrate.• installazione: con biadesivo• Dimensioni: Ø 34 x 14 mm• Inclinazione: regolabile meccanicamente tramite piastra zigrinata.