AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN4073 TASTIERA FIL.VERNIC.PER CENTR. EUROPLUS - 4073

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN4073 TASTIERA FIL.VERNIC.PER CENTR. EUROPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display LCD -

  • Con indicazione LED - no

  • Numero di gruppi - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071152813

Codice prodotto

LIN4073

Cod. produttore

4073

Produttore

LIN

Display LCD:

Con indicazione LED:

no

Numero di gruppi:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Tastiera filare per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l’art. 4001EUROPLUS3) dotata di display retroilluminato 16 x 2 con caratteri bianchi su sfondo blu e con tastiera alfanumerica a 16 tasti. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare glieventi in memoria. Compatibile anche con la scheda interfaccia universale art. 4033EUROMKPLUS. Colore bianco perlato.Dimensioni: 175 x 92 x 37 mm. Uso Interno.