AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN402 CTC 012 CONTATTO N.C. ESTERNO PLASTICO

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN402 CTC 012 CONTATTO N.C. ESTERNO PLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001024574104

Codice prodotto

LIN402

Cod. produttore

402

Produttore

LIN

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Contattomagnetico da superficie in ABS N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi.- Distanza di funzionamento: 18 mm- Dimensioni reed/magnete: 32 x 8 x 13 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA