LINCE ITALIA SPA - LIN4014 EUROBOX5DT KIT 5 ZONE CON SIR. EXT.+ 4 D - 4014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 5
Tensione di esercizio - 12 V
Adatto per collegamento bus - sì
Interfaccia esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001024180121
Codice prodotto
LIN4014
Cod. produttore
4014
Produttore
LIN
Numero di zone:
5
Tensione di esercizio:
12 V
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Kit antifurto 5 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena.- 1 art. 4002EROPLUS5 - Centrale a 5 zone espandibile a 30, con chiave elettronica a transponder- 4 art. 1630DE/JOLLY - Rilevatori doppia tecnologia da 12 m- 1 art. 1805SMART/e - Sirenaesterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato- 1 art. 1812NEMO-I - Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc- 1 art. 1112LI7,2-12 - Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale- 1 art. 473LI1,3-12 - Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata