AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2286 BARRIERA FUMO 5-40 M AUTOALLINEAMENTO E - 2286

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2286 BARRIERA FUMO 5-40 M AUTOALLINEAMENTO E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071199504

Codice prodotto

LIN2286

Cod. produttore

2286

Produttore

LIN

BARRIERA FUMO 5-40 m AUTOALLINEAMENTO E CENTRALINARivelatore con tecnologia trans-riflettiva dotato di una testina motorizzata che può allinearsi da sola durante la messa in funzione e correggere in continuo la sua posizione nonostante eventuali movimenti dell'edificio. Tramite la centralina è possibile controllare queste operazioni da terra. Il sistema include una testina motorizzata contenente un trasmettitore/ricevitore a infrarossi, una centralina di controllo a terra e catarifrangenti.