AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2268 RIVELATORE DI TEMPERATURA CONVENZIONALE

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2268 RIVELATORE DI TEMPERATURA CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075882600

Codice prodotto

LIN2268

Cod. produttore

2268

Produttore

LIN

RIVELATORE DI TEMPERATURA CONVENZIONALE NO BASEIl rivelatore di temperatura viene fornito nella modalità A1R (soglia fi ssa a 58°C e rivelazione termovelocimetrica), può essere però impostato (tramite il driver EITK 1000) nelle modalità: B (soglia fissa a 72°C), A2S (soglia fi ssa a 58°C), BR (soglia fissa a 72°C con rivelazione termovelocimetrica). Grazie alla sua alta versatilità può essere adattato a tutte quelle condizioni dove la rivelazione del fumo risulta diffi cile e suscettibile di falsi allarmi. Base non inclusa.