AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2267 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE - 2267

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2267 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075012298

Codice prodotto

LIN2267

Cod. produttore

2267

Produttore

LIN

Basato sull'effetto Tyndall, il rivelatore di fumo RF501/N è in grado di dare una risposta rapida ed effi cace al primo insorgere di focolaio di incendio. Il design della camera unita alla rete a maglie da 500 micron garantisce l'inaccessibilità degli insetti garantendo una eccellente reiezione ai falsi allarmiLa sensibilità può essere modifi cata in modo da adattare il rivelatore alle diverse condizioni di utilizzo (sensibilita importabili: 0.08 dBm - 0.10 dBm - 0.15 dB/M). Base non inclusa.- Tensione di alimentazione : 10-30 Vcc - Assorbimento a riposo: 90 uA - Assorbimento in allarme: Max 40 mA - Sensibilità: 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,15 dBm - Temperatura di funzionamento: da -5°C a 40°C - Altezza (base inclusa): 46 mm - Diametro: 110 mm - Peso (base inclusa): 160 g.